ナットドライバーセットインチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード39515567 品番BNX7
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。

セット内容ソケット(ボックス)ドライバー(インチ):3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2 トラスコ品番389-3308 全長(mm)184 質量(g)843 種類セット品 グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ラバー 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする