水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39515594 品番TWD45
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。

先端形状マイナス 先端サイズ18×45mm 軸長(mm)45 トラスコ品番369-3210 軸径(Φmm)10 全長(mm)91 質量(g)70 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515594
2014-04-23
用途:
水栓周りの修繕
株式会社カンスイ 様

固まって回らないことが多いので幅広のドライバーは良いのですが丸ハンドルですごく力がほしいのであまり役に立ちません十字ハンドルにしたらもっと力が入ると思うのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする