曜日別特売
ACMD-0082 カラービット(段付・マグネット入り) ANEX 39515664

 

ACMD-0082 カラービット(段付・マグネット入り) ANEX 39515664
ACMD-0082 カラービット(段付・マグネット入り) ANEX 39515664
ACMD-0082 カラービット(段付・マグネット入り) ANEX 39515664
ACMD-0082 カラービット(段付・マグネット入り) ANEX 39515664

カラービット(段付・マグネット入り)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
全長(mm)82
先端サイズNo.0
内容量1パック(2本)注文コード39515664品番ACMD-0082
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。

先端サイズNo.0全長(mm)82本数2トラスコ品番385-8278材質クロムモリブデン バナジウム鋼質量(g)33種類段付先端形状プラス(+)塗装色質量(g/パック)33刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07562012
2021-10-02
用途: 電動インパクトによる#2のねじ締め用として

やや奥まった箇所への使用のため、100mmを選定しました。+ネジの穴に対して、しっくりとした接触具合で、強く押さなくともカムアウトせず、ビット先端形状の精度は高いモノだと思います。今のところ、当然ですが、ビット先端の欠けもなく、#2として色分けされているため、一目で識別もでき、安いうえに便利な逸品でした。

対象商品 : 48974301
2021-06-16
用途: 機械の分解
近畿興業株式会社製造業

とっても使いやすいの工具です、仕事は2倍から3倍早くなる

2017-11-23
用途: ドライバービット

通常の作業にはこのビットが1番好きです、手ごろで先端も強く長持ちする、3~4mmの下穴をあけ90cmのビスでも150~200本行ける、3~4cmのビスだと先端がなめることはまずない、両頭ビスだと片方ダメになったときどちら側だったか確認しながら差し替えとっかえしなければいけないのでかえって手間取る、両頭ビスは50.65.85.100.200cmが1本ずつあれば十分持つ、

対象商品 : 07562021
2018-02-16
用途: 電気系の仕事用
サービス業

精度、もち、以前から気に入っている。
狭いところのネジを攻めるのにビットの太さが死角になりづらいのも良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 48974326
2017-12-25
用途: バイクのメンテナンス

長いの必要だった、でないと、バイクの外装の分解の範囲が、大きすぎる
ので、外装の一部に、穴を開けた丸軸なんで6mmφぐらいで十分。
六角軸だと、面と面が、6.35mmですが、角々だと11.9mmぐらいで穴が、バカ穴ぐらい大きくしなくては、ならない。その後6mmφの穴に、ふたで完成。次メンテナンス時も、外装の分解範囲が、小さいメリットが、生まれた。

対象商品 : 07562021
2013-09-24
用途: ドライバーのビットの交換

目立つ色だし 自分のドライバーと分かりやすいです。
今のところ ネジ締め緩め ナメルこともありません。
磁石が少し弱いですかね~
まぁ 磁力を強くするパーツも売っていますので
あまり気にしていませんです。
お気に入りです。

対象商品 : 07561976
2017-12-08
用途: ネジ締め

写真と買ったものが違うのでコメントしにくいですが、購入したものは少し先端がなめやすい、長持ちしない、+1なのであまり堅い木は使用しませんが、ビス2.7mm、長さ16mmで、ヒノキに1.8mmの舌穴を開けてるのにすぐ刃先が丸くなった、安いので仕方ないか、それでも20本くらいは行ける。

対象商品 : 07562021
2017-09-25
用途: 車両」整備

1本は六角部分先端に全周に舐めた傷があインパクトドライバーにセットすることができません。ヤスリで研磨修正しないと使えません。良品との交換お願いします。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする