TFS-300N フレキシブルシャフト TRUSCO 39515831 TFS-300N フレキシブルシャフト TRUSCO 39515831 TFS-300N フレキシブルシャフト TRUSCO 39515831

フレキシブルシャフト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39515831 品番TFS-300N
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)300 軸径(Φmm)6.35 質量(g)290 刃先マグネットなし 使用角度(°)(最大)60 トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
注意
※インパクトドライバーで高トルク使用の場合、破損する可能性があります。無理な負荷をかけずにご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515831
2024-06-13
用途:
狭い箇所のネジ締め
運輸・通信業

品質には問題ないがもう少しフレキシブルに柔らかく曲がると満点です

対象商品:
39515831
2021-06-28
用途:
コーナー用に
飲食業

しっかりした作りで、隙間とかコーナーのビスウチに大活躍しそうです。
作業がはかどりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39515831
2017-05-17
用途:
耐震金物取付
亜亜 亜亜亜 様 (建設業・工事業)

狭奥部でも十分な作業性を確保できたる。シャフト部も丈夫で4ヶ月毎日使っているが損傷なし

対象商品:
39515831
2017-04-24
用途:
面取り加工時
運輸・通信業

穴開け後の面取り加工時に使用しています。
曲げて使用できるので、面取り加工時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする