換気扇や空調機の結線時(アース)のビスや他のステンレス、
真鍮などの磁石につかないビスの付け外しに威力を発揮してます。
用途的に10.8vインパクトで使ってますが、他の人が書いているような軸が空回りすることは今までありません。
電気部品の交換時に於いて、M3~M6のねじ交換時に重宝しています。
前者の方が既に述べれれています様に、軸受けと先端部分が空転してしまい全くトルクが掛けられない、言ってみれば欠陥商品!
これを、インパクト使用可能で売っては詐欺でしょ?
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
既に同じような物(同じ会社の物と思います)をもっていますが、それは根元が弱く接着部が外れて壊れました。今度の物はその部分が改善され強度がありそうなのでよさそうです。これから使ってみて寿命をみます。
意気揚々と使い始めたのに・・・。
装着して、2~3本目のコンクリビスを閉めようとして軸と受けが空転してもた。
あんまり衝撃的だったんで、作業現場で思わず膝が折れた。
14.4Vのマジのトルクには耐えられないデリケーター。
インパクトを効かせなければセーフっていうドキドキ感を
もう1度味わう為に、もう1杯おかわりしてみた。
ステンレス製のドリルネジを打ち込むのに、購入しました。実は、以前にこれのもっと長いものを使っていて気に入っていたのですが、うっかり落として曲げてしまったので、ちょっと短いと思いましたが購入しました。ところが、使用開始直後、先端の直棒部分とそれを加える根元の6角部分が空回りし始めました。
残念ですが、使い物になりません。