ソケットビット B44

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39516206 品番 B44-5.5-100
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

二面幅(mm)5.5 トラスコ品番158-0604 全長(mm)100 質量(g)3.5 仕様マグネット無し 適合機種ヨコタ製 硬さ- 呼称B44 差込角対辺(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-08
用途:
ボルト締め

この工具の継ぎ手寸法は5mmで一般的な6.35mmではありません。間違って買ってしまいました。気をつけてください。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする