ソケットビット B44

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39516215 品番 B44-61-00
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

二面幅(mm)6 トラスコ品番158-0612 全長(mm)100 質量(g)35.0 適合機種YD-3・4・400SC 硬さ- 呼称B44 差込角対辺(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-08
用途:
ボルト締め

この工具の継ぎ手寸法は5mmで一般的な6.35mmではありません。間違って買ってしまいました。気をつけてください。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする