A5T4532 トルクスビット A5 ベッセル 39517222

トルクスビット A5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT45
内容量1個注文コード39517222品番A5T4532
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)アウトレット
¥669519

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。

呼称A5刃先(mm)7.77全長(mm)32トラスコ品番371-1625軸径(Φmm)8質量(g)12先端サイズT45先端形状トルクス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517231
2013-06-19
用途: 外車のブレーキディスクの取り外し、交換。
建設業・工事業

このサイズは近くのホームセンターでは手に入らず助かりました。さすがにメーカー品なので作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする