※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
トルクスビット D73
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
T5
T5
T6
T8
T9
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39517317
品番
D73T5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
40
呼称
D73
トラスコ品番
169-7935
軸径(Φmm)
4
質量(g)
3
先端サイズ
T5
先端形状
トルクス
両頭機能
片頭