ベッセル
トルクスビット D73
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
T6
T5
T6
T8
T9
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39517326
品番
D73 T6X40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
40
呼称
D73
トラスコ品番
169-7943
軸径(Φmm)
4
質量(g)
3
先端サイズ
T6
先端形状
トルクス
両頭機能
片頭