D76T9X60 トルクスビット D76T ベッセル 39517432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット D76T

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT9
内容量1本注文コード39517432品番D76T9X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

刃先(mm)2.48全長(mm)60呼称D76軸径(Φmm)5先端サイズT9トラスコ品番371-3661適合機種ハイオス製質量(g)7先端形状トルクス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517371
2017-10-24
用途: ASSY

他社からはLot10本単位でしか購入できなかったが、1本でも購入でき確認購入のため非常に助かった。もう少し安いとなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする