ユニバーサルソケットアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39518385 品番 A20USQ4
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。

トラスコ品番371-1501 全長(mm)84 質量(g)116 差込角(mm)12.7 呼称A20USQ4 軸(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39518385
2021-12-10
用途:
配管ボルト締め

MD継手の13oボルトを締め付け時、突然本体とソケットアダプター箇所が外れ、原因はピンが抜けた事で修復できず、本日ゴミ箱
行きとなりました。ベッセルブランドを信用して購入しましたが、他メーカーへ買い直しで経費の無駄になってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
39518385
2019-05-15
用途:
井戸工事

ホームセンターより安かったので買いました。
特に問題なく使えているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
39518385
2015-04-07
用途:
自動車整備

トランスミッションの脱着時に使用しましたが、充電インパクトレンチが垂直に入らない部分で大活躍しました。六角軸も丈夫そうなので長く使えると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする