曜日別特売
M160082 精密小ネジ用ビット ベッセル 39518525

精密小ネジ用ビット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード39518525品番M160082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥758

カメラ・パソコン・OA機器の解体に最適です。
低トルクドライバー用です。

トラスコ品番371-4322全長(mm)82質量(g)26先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称M160082本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39518525M16008224731648GS160082M160082 片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル 24731648片頭 剛彩ビット(精密タイプ)ベッセル1セット(2本)
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39518525
2021-12-20
用途: カメラユニットの修理
建設業・工事業

先端が+0で細いビットをなくしてしまったので、追加で購入。全く問題なし。先端の精度が良いのでねじがうまく食いついてくれます。工具はこうでなくてはいけません。

対象商品 : 39518525
2021-06-13
用途: 解体
トレノ食堂飲食業

凄い細いタイプになります。使いやすいとおもいます。

対象商品 : 39518525
2019-11-09
用途: 家庭内の小型家電製品のメンテ等
製造業

棚の組み立てなど所謂DAYには不向きですが、家庭内の小型家電製品に使用するにはこれほど適したビットはないと思われます。
それと先端に磁力を帯びていますので、見失いやすい小さいネジに対しても安心して使えます。
問題は耐久性ですが、手に持ってみたところ作りもしっかりしてますのでそれなりに長く使えそうですし、もし二、三年後に使用不可となりましても、価格的に買い替えてもさほど痛い金額ではありません。それに同じものが二本入ってますし。
以上のことから、個人的にはインパクトドライバーを持っている方は、是非おひとつ備えておくのをお勧めします。
稚拙な文章を読んでいただき、ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする