T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519067 品番 STT500-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20度)で特に効果を発揮します。

対辺寸法(mm)3 軸長(mm)25 全長(mm)500 ハンドル長さ(mm)80 質量(g)222.5 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ハンガー付 トラスコ品番360-5256 形状T型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-13
用途:
バイクの整備
サービス業

Kawasaki ZX11の、一番キャブレターのドレンボルトに届きました。
よって、目的が果たせました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする