3/22より値下げ!現場を応援

STT500-8 T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイト 39519103 STT500-8 T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイト 39519103

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519103 品番 STT500-8
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) 値下げ
4,398

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20度)で特に効果を発揮します。

対辺寸法(mm)8 軸長(mm)60 全長(mm)500 ハンドル長さ(mm)180 質量(g)771.5 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ハンガー付 トラスコ品番360-5299 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-13
用途:
バイクの整備
サービス業

Kawasaki ZX11の、一番キャブレターのドレンボルトに届きました。
よって、目的が果たせました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする