六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード39519137 品番TS7SD
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5701 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする