六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード39519146 品番TS9D
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5710 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする