※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト 39519207 T4 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト 39519207

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519207 品番 T4
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20°)で特に効果を発揮します。

対辺寸法(mm)4.0 全長(mm)72 首下長(mm)25 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5388 形状L型 質量(g)11 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519191
2015-12-15
用途:
キャブレーター整備
製造業

ボールポイントの調整可能角度はpbと感覚的にほとんど変わりませんが、手応えとしてしっかり回せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする