六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード39519356 品番BCTS9
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-1463 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※1.5・2mmは従来のテーパーヘッドです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519356
2019-01-24
用途:
組立・調整

非情に固く、常用できない。片手では無理。
どうしても落としたくないボルトのみに使用している。
2.5はボールキャッチタイプのものがないので、
この一本だけは重宝する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする