BCT-3 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519383 BCT-3 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519383

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519383 品番 BCT-3
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)

対辺寸法(mm)3.0 首下長(mm)20 全長(mm)126 質量(g)9.0 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-1412 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする