※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCT-4 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519392 BCT-4 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519392 BCT-4 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519392 BCT-4 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519392

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519392 品番 BCT-4
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)

対辺寸法(mm)4.0 首下長(mm)25 全長(mm)142 質量(g)18.0 用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-1421 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする