曜日別特売
BCT-5 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519401

 

BCT-5 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519401
BCT-5 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519401
BCT-5 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519401
BCT-5 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト 39519401

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
全長(mm)160
内容量1本注文コード39519401品番BCT-5
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)

用途六角穴付ボルト類の締結用対辺寸法(mm)5.0首下長(mm)28全長(mm)160質量(g)31.5仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1439先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする