エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本)
注文コード
39519435
品番
RS13ZD
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
用途
六角穴付ボルト類の締結用
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
360-4641
セット内容
(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
質量(g)
321