エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
39519444
品番
RS9D
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルト類の締結用
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
360-4667
セット内容
(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g)
283.5