エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ドライバー
エイトの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
39519453
品番
DS6
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
セット内容
(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2
ビニールポーチ
先端形状
六角
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
用途
六角穴付ボルト類の締結用
トラスコ品番
360-2907
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合