商品画像1

DTY-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 39519462 DTY-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 39519462 DTY-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 39519462 DTY-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 39519462 DTY-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 39519462 DTY-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 39519462

特殊ネジ用ドライバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39519462 品番DTY-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊形状のねじなどに使用できます。

用途
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
ゲーム機/携帯電話メモリーカード
先端形状Y型 先端サイズ1.7 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7899 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)15 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519462
2024-02-03
用途:
携帯電話等の分解
農・林・水産業

ネジのサイズを正確に測定しないまま、近い寸法の物を購入したためか、ネジにフィットしない感あり。とりあえずネジを緩める・締めることはできた。ネジ側のサイズを正確に測定してから商品選択すれば良かったのかも?

対象商品:
39519462
2017-05-09
用途:
特殊なネジの締め付けと緩めに
サービス業

このドライバー1本で、特殊な機器のネジの開け閉めに活用しています。小さめだと思いましたが、十分機能しています。

2人が参考にしています
対象商品:
05237671
2014-11-11
用途:
特殊ねじ用
プロジェクトチームE&S 様

グリップが付いている分使いやすいです。
耐久性や価格などは、このメーカーが一番いいです。
先端が細いためこの点の評価は重要かと思います。
Y型は特殊すぎて使用頻度が少ないためこのような評価になりますが、各メーカーで微妙な異りがあるため、実際の寸法等統一して表示していただけるとありがたいです。

対象商品:
39519462
2014-08-24
用途:
トヨタ  キーインテグレーテッドウォッチ 電池交換

微妙に大きさが違いますが慎重にねじを回せば電池交換できます。
あくまで自己責任にて

対象商品:
39519462
2013-02-27
用途:
Macbook Proのバッテリー交換

まだ1度しか使用していないが,信頼性のあるメーカーであり,耐久性に期待が持てる.

対象商品:
05237671
2007-12-06
用途:
携帯電話の分解

やはり専用の工具は良いですね、お値段は張りましたが、その分、見た目、使いやすさ等、さすがENGINEER!満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする