DT-02 特殊ネジ用ドライバー エンジニア 単品 樹脂(ハード) 39519471

特殊ネジ用ドライバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT2 先端サイズ(mm)0.9 注文コード39519471 品番DT-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は先端形状・先端サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

特殊形状のねじなどに使用できます。
ゲーム機・携帯電話・メモリーカードの特殊ネジ対応ドライバー

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT2 軸長(mm)10 材質(グリップ)樹脂(ハード) 用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 トラスコ品番368-7741 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)15 種類グリップドライバー 穴径(Φmm)- グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 先端サイズ(mm)0.9 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05237504
2024-01-21
用途:
PC修理用
サービス業

グリップの太さと形状が握りにくく力が入りません。締めるときはまだしも緩めるのが少々怖いです。

対象商品:
05237513
2022-12-14
用途:
電子機器のメンテナンス
建設業・工事業

ネジとの密着性が思ってたより良かったです。強度的にも問題ありませんでした。このメーカーの特殊ドライバー色々持ってますが精度、強度がいまいちなので今回はラッキーでした。

対象商品:
05237504
2016-01-13
用途:
分解組立

先端がよじれてきます。

MonotaROからの回答


誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
05237513
2015-03-16
用途:
コンピータのH/D分解に使用した。

エンジニアの製品はクオリティも良いので満足しています。

対象商品:
05237504
2016-03-14
用途:
トルクスネジの締結

5本購入して5本とも先端の星型形状が甘く弊社の使用ネジは締結できませんでした。
同品、同型番を2本所有していてそちらは問題なく使用できていますので今回は非常に残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする