商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチセット(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
39519505
品番
TWH-04
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
組み立て保守作業等に最適です。
仕様
携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。
トラスコ品番
368-8861
セット内容
(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
質量(g)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
六角レンチセット/TWH-04【エンジニア】
参考になった