※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングダックスキー六角棒レンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519557 品番 DY-0200
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)

材質/仕上
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)2.0 首下長(mm)6.5 全長(mm)100 質量(g)2.5 用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 トラスコ品番364-1520 形状L型 タイプロング 硬度HRC54〜58 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519575
2024-03-22
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

これがあれば作業がしやすいことが現実にはあります。助かる工具です。

対象商品:
39519575
2018-12-05
用途:
機械のメンテナンス時狭い場所

とても使い易く作業がはかどった、狭くて手が届きにくい所だったので、大変助かった

対象商品:
39519593
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
39519602
2015-08-10
用途:
固着したクロスバイクのベタル取り外し

素材が柔らかいためヘッド先端が変形してしまいました。
ベダル側の穴が変形するよりは良いけど、先端部分はもう少し固くても良いのでは。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
39519566
2012-06-11
用途:
オートバイの整備

完璧です。オートバイの整備に最高でした。 目的のボルトを緩める、締めるのに他のボルトを緩めスペースを作らないといけなかった時に威力を発揮します、作業時間短縮に役立っています。 ショートもばら売りしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする