エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519654 品番 HKXB2.5
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。

材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
対辺寸法(mm)2.5 首下長(mm)18 全長(mm)112 質量(g)5.6 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番384-9112 形状L型 タイプエクストラロング 硬度HRC55〜60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519654
2022-01-24
用途:
作業
すずむし企画 様 (製造業)

強度があり安心して使用できます。とても良い商品です。

対象商品:
39519663
2019-07-29
用途:
設備メンテ
製造業

まだ使用浅いですが欠けたり、曲がったりしていません。
材質印字されてますが、メーカー名印字されてないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする