エクストラロング六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39519715 品番HKX9S
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズの9本組です。

質量(g/セット)292 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番393-5302 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 材質/仕上マットクロムメッキ 質量(g)472 タイプエクストラロング 硬度HRC55〜58 先端形状六角 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519715
2014-07-15
用途:
機械組み立て作業

ボールポイントが主流ですが、ロングタイプのストレートが以前からほしかった。角度が合えば、緩めるのはもちろんの事、本締めもストレートタイプの方が安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする