※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
スーパー エクストラロング六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39519742
品番
HKX2.5
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
対辺寸法(mm)
2.5
首下長(mm)
18
全長(mm)
112
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
393-5248
形状
L型
材質/仕上
SNCM・V/マットクロムメッキ
質量(g)
5.6
タイプ
スーパーエクストラロング
硬度
HRC55〜58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4