※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー エクストラロング六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519767 品番 HKX3
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。

対辺寸法(mm)3.0 首下長(mm)20 全長(mm)125 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番393-5256 形状L型 材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキ 質量(g)9.0 タイプスーパーエクストラロング 硬度HRC55〜58 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519724
2013-07-19
用途:
ラジコン修理

硬くて良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする