※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
スーパー エクストラロング六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39519803
品番
HKX8
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
対辺寸法(mm)
8.0
首下長(mm)
36
全長(mm)
200
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
393-5299
形状
L型
材質/仕上
SNCM・V/マットクロムメッキ
質量(g)
104.1
タイプ
スーパーエクストラロング
硬度
HRC55〜58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12