スーパー ボールポイント六角棒レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39519821 品番HKSB9S
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番384-9091 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40) 質量(g)292 硬度HRC55〜58
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519821
2020-07-13
用途:
設備調整

この金額でこのサイズのレンチはなかなか無いです。送料無料の時に購入出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする