ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519873 品番 HKSB6
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。

対辺寸法(mm)6 全長(mm)90 硬度HRC55〜58 首下長(mm)32 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番384-9066 形状L型 質量(g)30.4 タイプスタンダード 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519855
2021-11-10
用途:
バイク整備
有限会社平井電設 様

セットで購入したうちの1本だけ紛失し、整備に支障があったのですが1本のみ手に入り助かりました。バイクに普段車載しているため、短めかつボール式の商品を探していましたが、他のセットと見た目も同じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする