スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
ロングボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39519916
品番
HKLB9S
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(77×14)、2(83×16)、2.5(90×18)、3(98×20)、4(106×24)、5(118×28)、6(137×32)、8(156×36)、10(170×40)
質量(g/セット)
385
材質
SNCM・V
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-8906
形状
L型
質量(g)
385
タイプ
ロング
硬度
HRC55〜58
先端形状
ボールポイント付
熱処理
55〜58HRC
サイズ規格
ミリ
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。