※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
ロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520004
品番
HKL2
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
対辺寸法(mm)
2
全長(mm)
83
硬度
HRC55〜58
首下長(mm)
16
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-8817
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
質量(g)
2.7
タイプ
ロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3