曜日別特売
SHKXB10 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール 39520022

首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
全長(mm)224
内容量1本注文コード39520022品番SHKXB10
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。

用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
対辺寸法(mm)10.0首下長(mm)19全長(mm)224質量(g)167.7トラスコ品番384-9414形状L型タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39520031
2024-04-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品 : 39520065
2020-02-19
用途: バイク整備

狭いとこで頭が入ってくれるので安心して作業が出きました。

対象商品 : 39520065
2016-07-09
用途: 狭い場所でのボタンボルトの締め付け作業
製造業

大変使い勝手が良く満足してます。

対象商品 : 39520022
2015-12-11
用途: 重機配管取り付け作業

狭い隙間に工具が入り、作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする