首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39520056 品番 SHKXB4
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。

材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
対辺寸法(mm)4.0 首下長(mm)11 全長(mm)140 質量(g)16.6 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番384-9449 形状L型 タイプ首下ショートエクストラロング 硬度HRC55〜58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39520031
2024-04-13
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品:
39520065
2020-02-19
用途:
バイク整備

狭いとこで頭が入ってくれるので安心して作業が出きました。

対象商品:
39520065
2016-07-09
用途:
狭い場所でのボタンボルトの締め付け作業
製造業

大変使い勝手が良く満足してます。

対象商品:
39520022
2015-12-11
用途:
重機配管取り付け作業

狭い隙間に工具が入り、作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする