※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

首下ショートエクストラロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39520101 品番 SHKX2
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。

対辺寸法(mm)2 全長(mm)100 硬度HRC55〜58 首下長(mm)7 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番384-9406 形状L型 質量(g)3 タイプ首下ショートエクストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする