スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520126
品番
HKS1.5
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
対辺寸法(mm)
1.5
首下長(mm)
14
全長(mm)
45
質量(g)
0.9
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-8914
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
タイプ
スタンダード
硬度
HRC55〜58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3