スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520135
品番
HKS10
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
対辺寸法(mm)
10.0
首下長(mm)
40
全長(mm)
112
質量(g)
60.5
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-8922
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
タイプ
スタンダード
硬度
HRC55〜58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16