スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520162
品番
HKS3
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
対辺寸法(mm)
3.0
首下長(mm)
20
全長(mm)
63
質量(g)
5.2
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-8957
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
タイプ
スタンダード
硬度
HRC55〜58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5