※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチ
スーパーツールの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520196
品番
HKS6
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
対辺寸法(mm)
6.0
首下長(mm)
32
全長(mm)
90
質量(g)
30.4
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-8981
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
タイプ
スタンダード
硬度
HRC55〜58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10