TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
SUSロングボールポイントL形レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39520232
品番
SBL03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,725
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
全長(mm)
95
対辺寸法(mm)
3.0
首下長(mm)
20
用途
六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。
トラスコ品番
389-3758
形状
L型
質量(g)
20
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。SUSツールは非磁性ではありません。