※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39520266 品番SBL06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。

全長(mm)135 対辺寸法(mm)6.0 首下長(mm)32 用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。 トラスコ品番389-3782 形状L型 質量(g)65 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。SUSツールは非磁性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする