TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
注文コード
39520327
品番
BLB08
参考基準価格(税別)
¥1,395
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
対辺寸法(inch)
1/4
全長(mm)
180
サイズ
インチサイズ
首下長(mm)
32
トラスコ品番
323-4991
形状
L型
質量(g)
56
タイプ
ロングタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"