※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 注文コード39520336 品番BLB04
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)1/8 全長(mm)126 サイズインチサイズ 首下長(mm)20 トラスコ品番323-4959 形状L型 質量(g)10 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする