※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2" 注文コード39520363 品番BLB12
参考基準価格(税別)¥2,665 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)3/8 全長(mm)224 サイズインチサイズ 首下長(mm)40 トラスコ品番323-5017 形状L型 質量(g)160 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする